Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE - 7304431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673244538
Réf. Sonepar
00553324453
Réf. Fournisseur
7304431
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: