Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7303931

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243753

Réf. Sonepar

00553324375

Réf. Fournisseur

7303931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7303931

De la gamme de produit : Encastrés leds