Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 7304441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673244569
Réf. Sonepar
00553324456
Réf. Fournisseur
7304441
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE