Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE BLANCHE - 7304341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 5695 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673244170
Réf. Sonepar
00553324417
Réf. Fournisseur
7304341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


