Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 7292931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673243128
Réf. Sonepar
00553324312
Réf. Fournisseur
7292931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE