Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7292731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673242220
Réf. Sonepar
00553324222
Réf. Fournisseur
7292731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: