Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 7294041

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673242343

Réf. Sonepar

00553324234

Réf. Fournisseur

7294041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7294041

De la gamme de produit : Encastrés leds