Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 7311941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673244682
Réf. Sonepar
00553324468
Réf. Fournisseur
7311941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE