Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7312751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673244804
Réf. Sonepar
00553324480
Réf. Fournisseur
7312751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: