Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 7314441

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673245856

Réf. Sonepar

00553324585

Réf. Fournisseur

7314441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE