Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE - 7314131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673245283
Réf. Sonepar
00553324528
Réf. Fournisseur
7314131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


