Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BASE BLANCHE - 7314631

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673245467

Réf. Sonepar

00553324546

Réf. Fournisseur

7314631

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314631

De la gamme de produit : Encastrés leds