Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 7602032

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673012250

Réf. Sonepar

00553602032

Réf. Fournisseur

7602032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7602032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.brillant irc80 19w 2339lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.