Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 7602155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673246563
Réf. Sonepar
00553324656
Réf. Fournisseur
7602155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS


