Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 7602252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673246167
Réf. Sonepar
00553324616
Réf. Fournisseur
7602252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


