Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 7602851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673246242
Réf. Sonepar
00553324624
Réf. Fournisseur
7602851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


