Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR - 7604632

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673246761

Réf. Sonepar

00553324676

Réf. Fournisseur

7604632

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR