Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 7603935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673031374
Réf. Sonepar
00553303146
Réf. Fournisseur
7603935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7603935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.brillant irc80 39w 5450lm 3000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


