Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS - 7605745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673031466
Réf. Sonepar
00553303155
Réf. Fournisseur
7605745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS