Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 7271931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2183...2183 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673248222
Réf. Sonepar
00553324822
Réf. Fournisseur
7271931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
2183...2183 lm
Les Atouts de l'article: