Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 7272741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673248345
Réf. Sonepar
00553324834
Réf. Fournisseur
7272741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC