Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 7272742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3007 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673248352
Réf. Sonepar
00553324835
Réf. Fournisseur
7272742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


