Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 7274251

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2814 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673249243

Réf. Sonepar

00553324924

Réf. Fournisseur

7274251

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2814 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC