Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 7262032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673247331
Réf. Sonepar
00553324733
Réf. Fournisseur
7262032
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR