Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 7261942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673246914
Réf. Sonepar
00553324691
Réf. Fournisseur
7261942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: