Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 7264731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673248130
Réf. Sonepar
00553324813
Réf. Fournisseur
7264731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


