Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS - 7282035

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673249861

Réf. Sonepar

00553324986

Réf. Fournisseur

7282035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS