Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS - 7282055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673249922
Réf. Sonepar
00553324992
Réf. Fournisseur
7282055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: