Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC - 7282141

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673250324

Réf. Sonepar

00553325032

Réf. Fournisseur

7282141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC