Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 7284251

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673250539

Réf. Sonepar

00553325053

Réf. Fournisseur

7284251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7284251

De la gamme de produit : Encastrés leds