Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC - 7284141

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673250058

Réf. Sonepar

00553325005

Réf. Fournisseur

7284141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC