Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 7284531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673249755
Réf. Sonepar
00553324975
Réf. Fournisseur
7284531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC