Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 7594255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673242008
Réf. Sonepar
00553324200
Réf. Fournisseur
7594255
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS