Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 7304145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673244101
Réf. Sonepar
00553324410
Réf. Fournisseur
7304145
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: