Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE GRISE - 7304745

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673244644

Réf. Sonepar

00553324464

Réf. Fournisseur

7304745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7304745

De la gamme de produit : Encastrés leds