Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7292035

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673242602

Réf. Sonepar

00553324260

Réf. Fournisseur

7292035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292035

De la gamme de produit : Encastrés leds