Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7294235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673243234
Réf. Sonepar
00553324323
Réf. Fournisseur
7294235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE GRISE