Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 7312155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673245634
Réf. Sonepar
00553324563
Réf. Fournisseur
7312155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: