Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7312835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673245214
Réf. Sonepar
00553324521
Réf. Fournisseur
7312835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: