Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 7592732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673031138
Réf. Sonepar
00553303122
Réf. Fournisseur
7592732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR