Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE NOIRE - 7304442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673244576
Réf. Sonepar
00553324457
Réf. Fournisseur
7304442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE NOIRE


