Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE NOIRE - 7304132

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673244064

Réf. Sonepar

00553324406

Réf. Fournisseur

7304132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE NOIRE