Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 7292952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673243197
Réf. Sonepar
00553324319
Réf. Fournisseur
7292952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE NOIRE