Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE NOIRE - 7294452

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673243371

Réf. Sonepar

00553324337

Réf. Fournisseur

7294452

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE NOIRE