Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 7293942

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673242442

Réf. Sonepar

00553324244

Réf. Fournisseur

7293942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE