Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 7312942

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673245689

Réf. Sonepar

00553324568

Réf. Fournisseur

7312942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7312942

De la gamme de produit : Encastrés leds