Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 7314042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673244873
Réf. Sonepar
00553324487
Réf. Fournisseur
7314042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE NOIRE