Cubispot - CARA IRC80 DALI 19W 1695Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS - 7251945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1539 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673261740
Réf. Sonepar
00553326174
Réf. Fournisseur
7251945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1539 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC80 DALI 19W 1695Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


