Cubispot - CARA IRC80 DALI 40W 3000Lm 3000°K + V.S.INT.GRIS - 7251235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2860 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673261894
Réf. Sonepar
00553326189
Réf. Fournisseur
7251235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2860 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC80 DALI 40W 3000Lm 3000°K + V.S.INT.GRIS