Cubispot - CARA IRC90 40W 2700Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS - 7391245

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 40W 2700Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2488 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673262310

Réf. Sonepar

00553326231

Réf. Fournisseur

7391245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2488 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARA IRC90 40W 2700Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS